Beli a water jet pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Capacity (mm): 32 - 150
    • Power (kW): 2.2
    • Catalog Number: 35511
    • Drain Lines (mm): 32-150
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Max. Pressures (psi): 1160
  2. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  3. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  5. FESTO Expansion Module
    Mulai

    Rp3.199.900

    FESTO Expansion Module
    atribut:
    • Plate Material: Die-cast aluminum
    • Pneumatic Connection 1: G1/2
    • Pneumatic Connection 3: G1/2
    • Corrosion Resistance Class (CRC): 0 - No corrosion stress
    • Width (mm): 38
    • Cover Material: Die-cast aluminum
    • CE Marking (See Declaration of Conformity): As per EU low Voltage directive
    • Note on Materials: RoHS-compliant
  6. Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)
    Mulai

    Rp299.900

    Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Color: Random Color
  7. Walrus Rope (Mooring ) (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp67.900

    Walrus Rope (Mooring ) (Tali Tambang)
    atribut:
    • Diameter (mm): 60
    • Color: Random Color
  8. Walrus Water Tank Set (without Panel) (Bak Air / Bak Mandi)
    Mulai

    Rp389.900

    Walrus Water Tank Set (without Panel) (Bak Air / Bak Mandi)
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Color: Random Color
  9. Walrus Panel without Accecories
    Mulai

    Rp96.900

    Walrus Panel without Accecories
    atribut:
    • Size (cm): 60x55
  10. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. FESTO Fixed Flow Restrictor Set VFFG Series (Pembatas Aliran Udara)
    Mulai

    Rp109.900

    FESTO Fixed Flow Restrictor Set VFFG Series (Pembatas Aliran Udara)
    atribut:
    • Type of Mounting: Tapped
    • Valve Function: Flow control Function
    • Ambient Temperature (°C): -5 - 60
    • Operating Pressure (bar): -0.9 - 10
    • Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
    • Note on Materials: RoHS-compliant
    • Operating Medium : Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
    • Operating Pressure (MPa) : -0.09 - 1
    • Storage Temperature (°C): -20 - 40
  12. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga a water jet pump Terbaru October 2026
RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kitRp119.999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
So Klin Pemutih PakaianRp12.900
Walrus Hose Thread (Selang Benang)Rp359.900
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
Walrus Hose Transparent Thick (Selang Bening / Selang Air)Rp239.900
FESTO Expansion ModuleRp3.199.900
Walrus Hose Thread Lite (Selang Benang)Rp649.900
Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)Rp299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)